Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Steckschlüsseleinsatz 3/4" Nr. IN32- 22x25mm Innen-6-kant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Steckschlüsseleinsatz 3/4" Nr. IN32- 22x25mm Innen-6-kant Schraubendrehereinsatz 3/4" Innensechskant 22x80mm Gedore
Artikeldetailsicht GEDORE GEDORE Steckschlüsseleinsatz 3/4" Nr. IN32- 22x25mm Innen-6-kant Schraubendrehereinsatz 3/4" Innensechskant 22x80mm Gedore
Artikel-Nr.:
     223-4011474
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6276150
EAN/GTIN:
     4010886627617
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher

GEDORE Steckschlüsseleinsatz 3/4" Nr. IN32- 22x25mm Innen-6-kant

Schraubendreher-Einsatz 3/4" für Innensechskantschrauben

Ausführung: DIN 7422, mit Sicherungsstift und griffiger Rändelung.

Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Länge:
80 mm
Herstellerartikelnummer:
6276150
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 20,25*
€ 25,04*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 20,47*
€ 25,08*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 20,84*
€ 25,74*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 20,83*
€ 25,78*
Lager 223
4
1
€ 8,50*
ab € 26,97*
€ 32,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,71*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 367,49*
Ähnlich
Gedore
6271350
ab € 25,75*
Ähnlich
Gedore
6271430
ab € 28,79*
Ähnlich
Gedore
6271510
ab € 33,19*
Ähnlich
Gedore
6280180
ab € 300,11*
Ähnlich
Gedore
6278280
ab € 17,26*
Ähnlich
Gedore
6278520
ab € 27,41*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 111,36*
Ähnlich
Gedore
7694010
ab € 850,92*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 98,02*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,76*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,57*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,57*
Ähnlich
Gedore
6275850
ab € 15,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.