Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4011646 Herst.-Nr.: 7683320 EAN/GTIN: 4002805856116 |
| |
|
| | |
| GEDORE Drehmomentschlüssel 1/2" Typ B Nr. 8561-01 / 20-120Nm Drehmomentschlüssel DREMOMETER Ausführung: Sehr hohe Genauigkeit und lange Lebensdauer, auch beim Einsatz von Verlängerungsrohren. Mit Drehmoment-Direktübertragung auf die Hebelmechanik. Eine Doppelskala dient zur Ablesung und zeigt sowohl Newtonmeter (N·m) als auch alle gängigen englischen oder US-Maßeinheiten (lbf·in oder lbf·ft) an. Das Gehäuse ist aus einer hochfesten Aluminium-Legierung, alle beanspruchten Teile aus Stahl. Für den kontrollierten Rechtsanzug mit automatischer Kurzwegauslösung, mit akustischem und fühlbarem Signal. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von ±3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten ±4 %. Lieferung inkl. Prüfzertifikat. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Lieferung in Kunststoffbox. Weitere Informationen: | | Skalenbereich in (Nm) min.: | 25 N·m | Skalenbereich in (Nm) max.: | 120 N·m | Skalenbereich in (lbf) min.: | 15 lbf·ft | Skalenbereich in (lbf) max.: | 90 lbf·in | Skalenteilung: | 5 N·m/5 lbf·ft | Auslösegenauigkeit: | ±3 % | Vierkantantrieb: | 1/2 Zoll | Länge: | 463 mm | Gewicht: | 1,50 kg | Herstellerartikelnummer: | 7683320 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,63* | € 328,86* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,93* | € 335,31* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,63* | € 335,52* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 301,36* | € 338,56* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 353,23* | € 391,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|