| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4022192 Herst.-Nr.: 43-2 EAN/GTIN: 4021176015861 |
| |
|
| | |
| KUKKO Abzieher 2-armig 70X70Mm Kleinteilabzieher, zweiarmig, mit Quergriff, Modell 43 Ausführung: Mit hochbelastbaren, kraftübersetzten, selbstzentrierenden, schlanken Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung, frei drehender Zentrierspitze und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Handliches, raumsparendes Modell. Anwendung: Besonders geeignet für kleine Elektromotoren, Batterieklemmen, kleine Kugellager etc. für Autoelektrik, Elektrowerkstätten, Druckluftinstandsetzung und ähnliche Anwendungen. Automatische Selbstspannung und -zentrierung der Abzugshaken. Weitere Informationen: | | Modell: | 43-2 | Anwendung: | Für Auto-Elektrik, Elektrowerkstatt, Druckluftinstandsetzung usw. | SB-Verpackt: | Nein | Trennkralle: | Nein | Antriebsform: | Quergriff | Krallenfüße: | Nein | Spanntiefe max.: | 70 mm | Spannweite max.: | 70 mm | Anzahl Abzughaken: | 2 St. | Schnellverstellung: | Nein | Schmale Abzugshaken: | Nein | Spindel Ausführung: | mechanische Druckspindel | Seitliche Spannzwinge: | Nein | Spindel mit Zentrierspitze: | Nein | automatische Selbstspannung: | Ja | automatische Selbstjustierung: | Ja | automatische Selbstverriegelung: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 27,24* | € 33,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,40* | € 33,61* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,94* | € 34,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,69* | € 34,10* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 35,62* | € 43,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|