Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 32 x 520/400mm (Cuttermesser)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 32 x 520/400mm (Cuttermesser) Bohrer SDS-max Enduro Y-C32x520/400mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 32 x 520/400mm (Cuttermesser) Bohrer SDS-max Enduro Y-C32x520/400mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 32 x 520/400mm (Cuttermesser) Bohrer SDS-max Enduro Y-C32x520/400mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 32 x 520/400mm (Cuttermesser) Bohrer SDS-max Enduro Y-C32x520/400mm heller
Artikel-Nr.:
     223-4022305
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22383
EAN/GTIN:
     4010159223836
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer

HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Y-Cutter 32 x 520/400mm (Cuttermesser)

SDS-max-Hammerbohrer Enduro Y-Cutter

Y-Schneidenprofil für sehr guten Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit. Die HST-gehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit, auch bei Armierungstreffern. Optimierter Schlagdurchsatz durch computerberechnete Twinmax-Wendel. Durch den schnelleren Arbeitsfortschritt werden Gelenke und Muskeln entlastet.
Für Beton, Stein, Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
32 mm
Spirallänge:
400 mm
Gesamtlänge:
520 mm
Herstellerartikelnummer:
22383G2
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 4,79*
ab € 59,81*
€ 73,99*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 59,62*
€ 74,03*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 61,39*
€ 76,25*
15 Tage
8
Frei Haus
ab € 59,61*
€ 78,32*
Lager 223
8
€ 8,50*
ab € 78,06*
€ 96,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,18*
€ 101,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 36,98*
Ähnlich
Heller
27753 2
ab € 42,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.