Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 15 x 450/400mm (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 15 x 450/400mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 15x450/400mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 15 x 450/400mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 15x450/400mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 15 x 450/400mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 15x450/400mm heller
Artikel-Nr.:
     223-4022569
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     16661
EAN/GTIN:
     4010159166614
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
sds-plus hammerbohrer 15 mm

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 15 x 450/400mm (Hammerbohrer)

SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

2 Bionic-Schneiden.
Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
15 mm
Spirallänge:
400 mm
Gesamtlänge:
450 mm
Herstellerartikelnummer:
16661G2
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 14,28*
€ 19,50*
5 Tage
6
€ 4,79*
ab € 15,03*
€ 20,27*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 15,02*
€ 20,31*
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 15,39*
€ 21,30*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 19,21*
€ 25,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.