Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 22 x 1000/950mm (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 22 x 1000/950mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 22x1000/950mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 22 x 1000/950mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 22x1000/950mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 22 x 1000/950mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 22x1000/950mm heller
Artikel-Nr.:
     223-4022665
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     23648
EAN/GTIN:
     4010159236485
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
sds-plus hammerbohrer 22mm

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 22 x 1000/950mm (Hammerbohrer)

SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

2 Bionic-Schneiden.
Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
22 mm
Spirallänge:
950 mm
Gesamtlänge:
1000 mm
Herstellerartikelnummer:
23648G2
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,85*
€ 60,73*
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,81*
€ 60,76*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,32*
€ 62,02*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,50*
€ 64,11*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 61,85*
€ 76,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 36,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.