Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Trijet 12X 540/ 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heller
Heller
Artikel-Nr.:
     223-4022675
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010159281799
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
heller hammerbohrer 12mm

HELLER SDS-Max Bohrer Enduro Trijet 12X 540/ 400mm

Unser bester SDS-max Hammerbohrer. Kraftvoll, schnell und langlebig. Die Kampfansage an Beton und Armierung! Merkmale: Mit eingelassenem Hartmetallkopf für äußerste Widerstandsfähigkeit in Armierung und kraftvollen Bohrfortschritt,Höchste Effektivität und Geschwindigkeit durch die stabilen Köpfe SDS-pluss optimiertes Wendeldesign,Bestmöglicher Bohrmehltransport ohne Verpuffungseffekt durch großvolumige und Vibrationsarme TwinSDS-max 3D-Wendel auch in tiefen Löchern;Geringste Vibration durch computerberechnete Wendel reduziert die Belastung des Anwenders,Besonders einfaches Anbohren und Vermeidung von Abplatzungen auch nach vielen Bohrungen
Der Enduro Trijet SDS-max Hammerbohrer (verfügbar bis 16mm Durchmesser) vereint Schnelligkeit und Robustheit in Perfektion - auch in armiertem Beton. Der eingelassene Hartmetallkopf macht diesen Bohrer äußerst widerstandsfähig. Der Anwender profitiert zudem von sehr geringer Vibration und besonders leichtem Anbohren.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Für Beton härtester Güten, armierter Beton, Naturstein, Mauerwerk, Klinker
Gesamtlänge:
540 mm
Prüfzeichen:
Nein
Spirallänge:
400 mm
Bohrer Typ:
Einzelbohrer
Bohrhammerfest:
Ja
Zentrierspitze:
Nein
Bohrer Schaft:
SDS-Max
Spitzenveredelung:
Eingelassener Hartmetallkopf
Materialveredelung:
gehärtet, legiert
Bohrer Durchmesser:
12 mm
Bohrer geeignet für:
Beton, Stein, Mauerwerk
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, hammerbohrer 12mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 15,01*
€ 21,32*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,89*
€ 81,02*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 63,51*
€ 81,02*
21 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,21*
€ 94,63*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 117,67*
€ 145,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
27753 2
ab € 42,78*
Ähnlich
Heller
28178 2
ab € 42,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.