Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER Betonbohrer Proxtreme 4 X 115/45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLER HELLER Betonbohrer Proxtreme 4 X 115/45mm Betonbohrer ProXtreme 4x115/45mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER Betonbohrer Proxtreme 4 X 115/45mm Betonbohrer ProXtreme 4x115/45mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER Betonbohrer Proxtreme 4 X 115/45mm Betonbohrer ProXtreme 4x115/45mm heller
Artikel-Nr.:
     223-4022698
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28245
EAN/GTIN:
     4010159282451
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Betonbohrer
Schlagbohrer

HELLER Betonbohrer Proxtreme 4 X 115/45mm

Beton- und Natursteinbohrer ProXtreme

Ausführung: Dreikant-Aufnahme verhindert Durchrutschen im Bohrfutter. Breite Einsatzmöglichkeiten und perfekte Zentrierung dank angeschliffener Hartmetallplatte. Hervorragende Geschwindigkeit durch optimale Kopfgeometrie und großvolumiges Wendeldesign. Spezielle Härte-Strahl-Technik sichert extreme Leistungseigenschaften, hohe Lebensdauer und exzellentes Anbohrverhalten.

Anwendung: Beton, Granit, Marmor, Mauerwerk, Wandfliesen, Kalksandstein, Stein.
Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Spirallänge:
45 mm
Gesamtlänge:
115 mm
Herstellerartikelnummer:
28245G2
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
5
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 3,37*
5 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 2,45*
€ 3,62*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 2,46*
€ 3,63*
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 2,53*
€ 3,81*
Lager 223
7
1
€ 8,50*
ab € 3,16*
€ 4,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.