Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER Betonbohrer Proxtreme 12 X 150/90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLER HELLER Betonbohrer Proxtreme 12 X 150/90mm Betonbohrer ProXtreme 12x150/90mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER Betonbohrer Proxtreme 12 X 150/90mm Betonbohrer ProXtreme 12x150/90mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER Betonbohrer Proxtreme 12 X 150/90mm Betonbohrer ProXtreme 12x150/90mm heller
Artikel-Nr.:
     223-4022707
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28256
EAN/GTIN:
     4010159282567
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Betonbohrer
Schlagbohrer

HELLER Betonbohrer Proxtreme 12 X 150/90mm

Beton- und Natursteinbohrer ProXtreme

Ausführung: Dreikant-Aufnahme verhindert Durchrutschen im Bohrfutter. Breite Einsatzmöglichkeiten und perfekte Zentrierung dank angeschliffener Hartmetallplatte. Hervorragende Geschwindigkeit durch optimale Kopfgeometrie und großvolumiges Wendeldesign. Spezielle Härte-Strahl-Technik sichert extreme Leistungseigenschaften, hohe Lebensdauer und exzellentes Anbohrverhalten.

Anwendung: Beton, Granit, Marmor, Mauerwerk, Wandfliesen, Kalksandstein, Stein.
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Spirallänge:
90 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Herstellerartikelnummer:
28256G2
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
47
20
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 6,31*
2 Tage
47
1
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 6,90*
5 Tage
40
1
€ 4,79*
ab € 4,84*
€ 6,95*
2 Tage
47
1
€ 7,90*
ab € 4,83*
€ 6,98*
Lager 223
47
1
€ 8,50*
ab € 6,20*
€ 8,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
28245 1
ab € 2,40*
Ähnlich
Heller
10000
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.