Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBT Ersatz Magnetfuss 1000N M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht IBT IBT Ersatz Magnetfuss 1000N M8 Magnetfuß 1000N M8 IBT
Artikeldetailsicht IBT IBT Ersatz Magnetfuss 1000N M8 Magnetfuß 1000N M8 IBT
Artikeldetailsicht IBT IBT Ersatz Magnetfuss 1000N M8 Magnetfuß 1000N M8 IBT
Artikel-Nr.:
     223-4022783
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     DG0038HT
EAN/GTIN:
     7290005390272
Suchbegriffe:
Gelenkstativfuß
Magnet Haftfuß
magnet haftfuß

IBT Ersatz Magnetfuss 1000N M8

Ersatz-Magnetfuß
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Breite:
50 mm
Länge:
75 mm
Haftkraft in N:
1000
Messuhraufnahme:
M8
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,93*
€ 48,37*
5 Tage
8
€ 6,90*
ab € 37,89*
€ 48,41*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 37,98*
€ 48,65*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 39,38*
€ 51,32*
Lager 223
8
€ 8,50*
ab € 49,17*
€ 61,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.