Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraft-Reduzierstück 1 Zoll auf 3/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraft-Reduzierstück 1 Zoll auf 3/4 Zoll Kraft-Reduzierstück 1." auf 3/4" ASW
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraft-Reduzierstück 1 Zoll auf 3/4 Zoll Kraft-Reduzierstück 1." auf 3/4" ASW
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraft-Reduzierstück 1 Zoll auf 3/4 Zoll Kraft-Reduzierstück 1." auf 3/4" ASW
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraft-Reduzierstück 1 Zoll auf 3/4 Zoll Kraft-Reduzierstück 1." auf 3/4" ASW
Artikel-Nr.:
     223-4022840
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     4502
EAN/GTIN:
     4050623400127
Suchbegriffe:
Kraft-Reduzierstück
Reduzierstück (Kraftschrauber)
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil

ASW Kraft-Reduzierstück 1 Zoll auf 3/4 Zoll

Kraft-Reduzierstück 1"

Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt, mit durchgehendem Stiftloch.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3121
Länge:
75 mm
Material:
Spezialwerkzeugstahl, vergütet
SB-Verpackt:
Nein
Abtriebsform:
4-kant
Antriebsform:
4-kant
Besonderheit:
Stiftloch durchgehend
Abtriebsgröße:
1 in
Antriebsgröße:
3/4 in
Außendurchmesser Antrieb:
54 mm
Oberflächenveredelung:
Sandgestrahlt
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 13,16*
€ 16,60*
6 Tage
30
1
€ 4,79*
ab € 13,28*
€ 16,72*
3 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 13,36*
€ 16,76*
1
€ 5,00*
ab € 13,49*
€ 16,90*
Lager 223
35
1
€ 8,50*
ab € 17,59*
€ 22,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
6657460
ab € 23,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.