Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASW Kraftschnellwechself.3/4" 78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftschnellwechself.3/4" 78mm Kraft- Schnellwechselfutter 3/4"ASW
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftschnellwechself.3/4" 78mm Kraft- Schnellwechselfutter 3/4"ASW
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftschnellwechself.3/4" 78mm Kraft- Schnellwechselfutter 3/4"ASW
Artikeldetailsicht ASW ASW Kraftschnellwechself.3/4" 78mm Kraft- Schnellwechselfutter 3/4"ASW
Artikel-Nr.:
     223-4022870
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     74950
EAN/GTIN:
     4050623500292
Suchbegriffe:
Kraftschnellwechselfutter

ASW Kraftschnellwechself.3/4" 78mm

Kraft-Schnellwechselfutter 3/4"

Ausführung: Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Mit durchgehendem Stiftloch zum Befestigen der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze mit Sicherungsstift und Gummiring.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3120
Länge:
78 mm
Material:
Spezialwerkzeugstahl, vergütet
SB-Verpackt:
Nein
Abtriebsform:
4-kant
Antriebsform:
4-kant
Abtriebsgröße:
3/4 in
Antriebsgröße:
3/4 in
Außendurchmesser Antrieb:
44 mm
Oberflächenveredelung:
Sandgestrahlt
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 28,83*
€ 35,47*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 28,86*
€ 35,51*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 29,92*
€ 36,71*
21 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 30,65*
€ 38,30*
Lager 223
4
1
€ 8,50*
ab € 38,07*
€ 46,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000072950
ab € 19,94*
Ähnlich
ASW
1000075950
ab € 54,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.