Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 18 x 800/750mm (Hammerbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 18 x 800/750mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 18x800/750mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 18 x 800/750mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 18x800/750mm heller
Artikeldetailsicht HELLER HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 18 x 800/750mm (Hammerbohrer) Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 18x800/750mm heller
Artikel-Nr.:
     223-4023056
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     25888
EAN/GTIN:
     4010159258883
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer 18 mm

HELLER SDS-Plus-Bohrer Bionic 18 x 800/750mm (Hammerbohrer)

SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.

2 Bionic-Schneiden.
Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Spirallänge:
750 mm
Gesamtlänge:
800 mm
Herstellerartikelnummer:
25888G2
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, heller hammerbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 26,44*
€ 34,78*
5 Tage
3
€ 4,79*
ab € 27,91*
€ 36,55*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 27,80*
€ 36,59*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 28,53*
€ 38,42*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 35,63*
€ 46,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 36,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.