| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4030271 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888185409 |
| |
|
| | |
| ELYSEE Softshell Arbeitsjacke Alpha schwarz Gr.L Softshell-Jacken »Gamma«,»Alpha« und »Beta« Eigenschaften: • Wasserdicht • Winddicht • Atmungsaktiv durch 3-Lagen-Laminat • Elastisch und hoch abriebfestes Softshellmaterial • Angenehm zu tragen durch Fleece-Material innen in der Jacke Ausführung: • Alle Reißverschlüsse wasserdicht • Reflexpaspel vorne • Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar • Kinnschutz • Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material • Brusttasche rechts • Zwei weitere Eingrifftaschen im Brustbereich • Zwei seitliche Hüfttaschen • Eine Innentasche für MP3-Player • Zwei Innentaschen im Futter • Eine Handytasche im Futter • 3-Lagen-Laminat (Softshell) Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Einsatz am Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester Weitere Informationen: | | 2: | 2 | Norm: | ohne | Basis: | Softshelljacke | Branche: | universelle Branche | Größe: | 2 | Farbe: | schwarz | Material: | 96 % Polyester (PES), 4 % Elasthan (EL) | XS-XXXXL: | XS-XXXXL | Armlänge: | 1/1 Arm | Gewebeart: | Softshell | Kragenart: | Stehkragen | Farbigkeit: | mehrfarbig | Hauptfarbe: | schwarz | Nebenfarbe: | schwarz | Taschenart: | Brusttasche mit Reißverschluss | Ausstattung: | Saum | Gefährdung: | Wind | Sichtbarkeit: | Reflexpaspel | Geschlecht: | Unisex | Verschlussart: | Reißverschluss | Größenspiegel: | 0-6 | Verarbeitung Naht: | genäht | Weitenverstellung: | Saum | Kleidungsgröße: | L | Materialverarbeitung: | dreilagig | Besonderheit Material: | winddicht | Gewebeart Innenmaterial: | Fleece | Besonderheit Innenmaterial: | gefüttert | Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330: | Nein | 96% Polyester, 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell), Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester, Oxford: | 96% Polyester, 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell), Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester, Oxford |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,72* | € 32,05* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,54* | € 32,06* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,64* | € 32,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 26,04* | € 32,77* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 46,52* | € 56,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|