Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUHDO HW-Kombi-Dübellochbohrer D8 l27 L57,5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GUHDO GUHDO HW-Kombi-Dübellochbohrer D8 l27 L57,5 L HW-Kombi-Dübellochbohrer D8 l27 L57,5 L rechts
Artikeldetailsicht GUHDO GUHDO HW-Kombi-Dübellochbohrer D8 l27 L57,5 L HW-Kombi-Dübellochbohrer D8 l27 L57,5 L rechts
Artikeldetailsicht GUHDO GUHDO HW-Kombi-Dübellochbohrer D8 l27 L57,5 L HW-Kombi-Dübellochbohrer D8 l27 L57,5 L rechts
Artikeldetailsicht GUHDO GUHDO HW-Kombi-Dübellochbohrer D8 l27 L57,5 L HW-Kombi-Dübellochbohrer D8 l27 L57,5 L rechts
Artikeldetailsicht GUHDO GUHDO HW-Kombi-Dübellochbohrer D8 l27 L57,5 L HW-Kombi-Dübellochbohrer D8 l27 L57,5 L rechts
Artikel-Nr.:
     223-4030617
Hersteller:
     GUHDO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030289047133
Suchbegriffe:
Dübelbohrer
Dübellochbohrer
guhdo dübelbohrer

GUHDO HW-Kombi-Dübellochbohrer D8 l27 L57,5 L

Kombi-Dübellochbohrer HW
• HM-Schneiden
• Zentrierspitze
• 2 Hauptschneiden
• 2 Vorschneider
• Spannfläche und Höheneinstellschraube
• Rechts- oder linksschneidend
Weitere Informationen:
Schneideart:
Rechts
Gesamtlänge:
57.5 mm
Prüfzeichen:
Nein
Schaftlänge:
27 mm
Bohrer Typ:
Einzelbohrer
Zentrierspitze:
Ja
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Anzahl Schneiden:
2
Anzahl Vorschneider:
2
Bohrer Durchmesser:
8 mm
Bohrer geeignet für:
Holz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,92*
€ 24,94*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 18,09*
€ 25,18*
13 Tage
4
€ 6,99*
ab € 19,80*
€ 27,51*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 18,20*
€ 30,41*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 22,73*
€ 31,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.