Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Kabelschere mit Öffnungsfeder Länge: 180mm, 95 22 165


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Kabelschere mit Öffnungsfeder Länge: 180mm, 95 22 165
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Kabelschere mit Öffnungsfeder Länge: 180mm, 95 22 165
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Kabelschere mit Öffnungsfeder Länge: 180mm, 95 22 165
Artikel-Nr.:
     223-4033497
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     9522165
EAN/GTIN:
     4003773069812
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere

KNIPEX Kabelschere mit Öffnungsfeder Länge: 180mm, 95 22 165

95 22 165 Kabelschere
Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Leichter Schnitt bei Einhandbedienung. Mit Klemmschutz. Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd. im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar.
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50 mm²
  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15 mm
  • AWG: 1 / 0

    • schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
    • leichter Schnitt bei Einhandbedienung
    • nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd
    • Schneidet Cu- und Al-Mehrleiterkabel feinadrig bis Ø 15 mm (50 mm²)
    • Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
    • gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
    • mit Klemmschutz
    Weitere Informationen:
    Werkzeug:
    brüniert
    Griffe:
    mit Mehrkomponenten-Hüllen
    Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser):
    15.00 Ø mm
    Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
    50.00 mm²
    AWG:
    1/0
    Länge:
    165 mm
    Gewicht netto:
    254 g
    Verpackung Breite:
    118.00 mm
    Verpackung Höhe:
    22.00 mm
    Verpackung Volumen:
    0,206 dm³
    Verpackung Länge:
    180.00 mm
    RoHs:
    n
    Angebote (23)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6
    € 4,90*
    ab € 24,43*
    € 29,99*
    9 Tage
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 25,01*
    € 30,34*
    12 Tage
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 26,00*
    € 30,74*
    21 Tage
    unbekannt
    6
    Frei Haus
    ab € 25,86*
    € 30,79*
    Lager 223
    5
    1
    € 8,50*
    ab € 29,43*
    € 37,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,22*
    € 44,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,69*
    € 43,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,90*
    € 41,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,31*
    € 40,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,49*
    € 38,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,43*
    € 35,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    ab € 150,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Knipex
    95 165 E01
    ab € 3,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.