Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX Schaltschrankschlüssel, lange Ausführung Länge: 165mm, 00 11 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Schaltschrankschlüssel, lange Ausführung Länge: 165mm, 00 11 03
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Schaltschrankschlüssel, lange Ausführung Länge: 165mm, 00 11 03
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Schaltschrankschlüssel, lange Ausführung Länge: 165mm, 00 11 03
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Schaltschrankschlüssel, lange Ausführung Länge: 165mm, 00 11 03
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Schaltschrankschlüssel, lange Ausführung Länge: 165mm, 00 11 03
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Schaltschrankschlüssel, lange Ausführung Länge: 165mm, 00 11 03
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Schaltschrankschlüssel, lange Ausführung Länge: 165mm, 00 11 03
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Schaltschrankschlüssel, lange Ausführung Länge: 165mm, 00 11 03
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Schaltschrankschlüssel, lange Ausführung Länge: 165mm, 00 11 03
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Schaltschrankschlüssel, lange Ausführung Länge: 165mm, 00 11 03
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Schaltschrankschlüssel, lange Ausführung Länge: 165mm, 00 11 03
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Schaltschrankschlüssel, lange Ausführung Länge: 165mm, 00 11 03
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Schaltschrankschlüssel, lange Ausführung Länge: 165mm, 00 11 03
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Schaltschrankschlüssel, lange Ausführung Länge: 165mm, 00 11 03
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Schaltschrankschlüssel, lange Ausführung Länge: 165mm, 00 11 03
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Schaltschrankschlüssel, lange Ausführung Länge: 165mm, 00 11 03
Artikeldetailsicht KNIPEX KNIPEX Schaltschrankschlüssel, lange Ausführung Länge: 165mm, 00 11 03
Artikel-Nr.:
     223-4033502
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     001103
EAN/GTIN:
     4003773041658
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
gehäuseschlüssel knipex

KNIPEX Schaltschrankschlüssel, lange Ausführung Länge: 165mm, 00 11 03

00 11 03 Schaltschrankschlüssel
Für Schaltschränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung. Für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw Mit Bit-Einsatz: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2. Mit Adapter für 1/4"-Bits an einer Befestigungskette. Zusätzliche Bitaufnahme für 1/4"-Bits in einem Arm. lange Ausführung, Armlänge gesamt: 76 mm. zusätzlicher Vierkant 5 mm.
  • Kapazität Vierkant: 5,0 / 6,0 / 8,0 mm
  • Kapazität Doppelbart: 3 – 5 mm
  • Kapazität Dreikant: 7,0 / 9,0 mm

    • Standard Schlüssel für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme
    • für 4 verschiedene Schließsysteme
    • mit Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2
    • mit Adapter für 1/4"-Bits an einer Befestigungskette
    • lange Bauform, Armlänge gesamt: 76 mm
    • zusätzlicher Vierkant 5 mm
    Weitere Informationen:
    Kapazität Vierkant:
    5 / 6 / 8 mm
    Kapazität Dreikant:
    9 mm
    Kapazität Doppelbart:
    3 - 5 mm
    Nennmaß:
    76 mm
    Länge:
    76 mm
    Gewicht netto:
    88 g
    Verpackung Länge:
    165.00 mm
    Verpackung Breite:
    330.00 mm
    Verpackung Höhe:
    185.00 mm
    Verpackung Volumen:
    0,21 dm³
    RoHs:
    n
    Weitere Suchbegriffe: schaltschrankschlüssel
    Angebote (35)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 13,29*
    € 16,58*
    € 5,90*
    ab € 12,87*
    € 16,59*
    2 Tage
    8
    € 6,90*
    ab € 13,37*
    € 16,63*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 13,60*
    € 16,89*
    Lager 223
    124
    € 8,50*
    ab € 17,28*
    € 21,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,31*
    € 25,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,30*
    € 25,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,58*
    € 24,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,47*
    € 23,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,92*
    € 22,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,28*
    € 20,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.