Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4091230 Herst.-Nr.: 8822-1 EAN/GTIN: 4000896042418 |
| |
|
| | |
| HAZET Verlängerung 3/8" Nr. 8822-1 Anwendung: Betätigung von Schraubverbindungen auf engem Raum sowie Umgehung von Störkanten - Kugelförmiger, konischer Außenvierkant
Schwenkwinkel nach jeder Seite 8° - Durch Aufstecken des Steckschlüsseleinsatzes bis zum Anschlag kann die schwenkbare Verlängerung auch als starre Verbindung verwendet werden
- Mit Kugelsicherung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 3/8 Zoll (10 mm)
- Abtrieb: Vierkant massiv 3/8 Zoll (10 mm)
- Abmessungen / Länge: 36 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Länge: | 36 mm | Herstellerartikelnummer: | 8822-1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 7,03* | € 8,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,03* | € 9,88* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,63* | € 10,53* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 8,64* | € 10,59* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,34* | € 16,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|