Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4092108 Herst.-Nr.: 8506-PH2 EAN/GTIN: 4000896037308 |
| |
|
| | |
| HAZET Schraubendreher-Einsatz 1/4" 8506-PH2 - Mit Rändelung
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Spitze nach ISO 8764-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 1/4 Zoll (6,3 mm)
- Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH
- Schlüsselweite: ∙ PH2
- Abmessungen / Länge: 28 mm
- Länge l1: 16 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
- Für Handbetätigung
Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung? Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke Optimierter Korrosionsschutz Weitere Informationen: | | Größe: | PH 2 | Länge: | 28 mm | Herstellerartikelnummer: | 8506-PH2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, bits ph2, sechskant steckschlüsseleinsatz |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,77* | € 6,59* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,33* | € 6,94* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,22* | € 7,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,30* | € 7,21* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 6,60* | € 9,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|