Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4092109 Herst.-Nr.: 8507-PZ2 EAN/GTIN: 4000896037377 |
| |
|
| | |
| HAZET Schraubendreher-Einsatz 1/4" 8507-PZ2 - Mit Rändelung
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Spitze nach ISO 8764-1
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 1/4 Zoll (6,3 mm)
- Abtrieb: Pozidriv Profil PZ
- Schlüsselweite: ∙ PZ2
- Abmessungen / Länge: 28 mm
- Länge l1: 16 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
- Für Handbetätigung
Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung? Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke Optimierter Korrosionsschutz Weitere Informationen: | | Größe: | PZ 2 | Länge: | 28 mm | Herstellerartikelnummer: | 8507-PZ2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz, Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz, pz schraubendreher hazet, pz schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,95* | € 6,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,08* | € 6,77* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,47* | € 7,15* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,44* | € 7,16* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 6,79* | € 8,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|