Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4092238 Herst.-Nr.: 8801KK-5 EAN/GTIN: 4000896039586 |
| |
|
| | |
| HAZET Schraubendreher-Einsatz 3/8" Innenvierkant 10mm mit Kugelkopf - Lange Ausführung
- Mit Kugelkopf
- Mit Rändelung
- Oberfläche: TIN beschichtet
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 3/8 Zoll (10 mm)
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 5 mm
- Abmessungen / Länge: 116 mm
- Länge l1: 89.5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
- Für Handbetätigung
Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung? Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke Optimierter Korrosionsschutz Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 5 mm | Länge: | 116 mm | Herstellerartikelnummer: | 8801KK-5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 3/8" hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8" |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,20* | € 11,06* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,36* | € 11,34* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,94* | € 12,13* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,99* | € 12,16* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,17* | € 15,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|