Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Verlängerung 95mm 3/4" Nr. 15010003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Verlängerung 95mm 3/4" Nr. 15010003 Verlängerung 3/4" 95mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Verlängerung 95mm 3/4" Nr. 15010003 Verlängerung 3/4" 95mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Verlängerung 95mm 3/4" Nr. 15010003 Verlängerung 3/4" 95mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Verlängerung 95mm 3/4" Nr. 15010003 Verlängerung 3/4" 95mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Verlängerung 95mm 3/4" Nr. 15010003 Verlängerung 3/4" 95mm Stahlwille
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Verlängerung 95mm 3/4" Nr. 15010003 Verlängerung 3/4" 95mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     223-4092574
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     15010003
EAN/GTIN:
     4018754013364
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel

STAHLWILLE Verlängerung 95mm 3/4" Nr. 15010003

  • DIN 3123/ISO 3316

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
3/4"
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/4"
Durchmesser:
35 mm
Gr.:
4
Länge mm (L):
95 mm
Gewicht:
369 g
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,01*
€ 21,26*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 16,95*
€ 21,30*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,16*
€ 21,40*
4 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 17,48*
€ 21,88*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 21,82*
€ 27,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
15010002
ab € 30,33*
Ähnlich
Stahlwille
15010001
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.