Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4095822 Herst.-Nr.: 986-10 EAN/GTIN: 4000896046874 |
| |
|
| | |
| HAZET Schraubendrehereinsatz 10mm Nr. 986-10 - Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: TIN beschichtet
- DIN 7422
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 1/2 Zoll (12,5 mm)
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 10 mm
- Abmessungen / Länge: 60 mm
- Länge l1: 22 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
- Für Handbetätigung
Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung? Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke Optimierter Korrosionsschutz Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 10 mm | Länge: | 60 mm | Herstellerartikelnummer: | 986-10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll hazet, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,69* | € 8,58* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,99* | € 8,73* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,85* | € 8,82* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,14* | € 9,28* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,18* | € 11,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|