Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4095826 Herst.-Nr.: 986-19 EAN/GTIN: 4000896046911 |
| |
|
| | |
| HAZET Schraubendrehereinsatz 19mm Nr. 986-19 - Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: TIN beschichtet
- DIN 7422
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 1/2 Zoll (12,5 mm)
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 19 mm
- Abmessungen / Länge: 60 mm
- Länge l1: 20 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.24 kg
- Für Handbetätigung
Außerhalb der DIN-Reihe Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung? Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienverschraubungen in Industrie und Handwerk Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke Optimierter Korrosionsschutz Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 19 mm | Länge: | 60 mm | Herstellerartikelnummer: | 986-19 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, hazet 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten hazet |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,02* | € 14,80* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,10* | € 14,82* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,32* | € 15,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,49* | € 15,78* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 15,31* | € 19,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|