|  |
 |
| Artikel-Nr.: 223-4110371 Herst.-Nr.: 220207 EAN/GTIN: 4019208059471 |
| |
|
|  |  |
 | RÖHM Backen-Ausdrehvorrichtung für Dreibackenfutter Gr. 1, für Futtergröße 200 mm Backen-Ausdrehvorrichtung für Dreibackenfutter Ausführung: Leichte Bauweise. Anwendung: Zum Ausdrehen ungehärteter und zum Ausschleifen gehärteter Grund- und Aufsatzbacken. Einstellbacken umkehrbar und stufenlos verstellbar. Die Vorrichtung wird in ein Dreibackenfutter gespannt, über den Einstellring der Ausdrehvorrichtung werden die Einstellbacken stufenlos nach innen und außen bewegt. Die Einstellbacken werden in die Bohrungen der Drehfutter-Aufsatzbacken gesetzt, und das Futter wird gespannt. Das Futter kann in wenigen Sekunden in den Zustand versetzt werden, den es bei der späteren Werkstückbearbeitung einnimmt (Vorspannung). Damit sind die angedrehten Spannflächen der Futterbacken im gespannten Zustand formschlüssig und genau konzentrisch. Weitere Informationen:  |  | für Futtergröße: | 200 mm | Größe: | 1 | Außen-Ø: | 176 mm | Innen-Ø: | 110 mm | Einhängebereich Ø J: | 35-125 mm | Einhängebereich Ø A: | 170-260 mm | Gewinde: | M8 | B: | 31 mm | Herstellerartikelnummer: | 220207 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 35 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 807,00* | € 850,10* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 808,35* | € 850,11* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 792,99* | € 850,31* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 832,23* | € 878,35* |  |  |  | Lager 223 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.074,38* | € 1.118,37* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 223 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 223 |  | Versand: Lager 223 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|