Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Anzugsbolzen ISO 7388 II-B, SK50 - M24, mit Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Anzugsbolzen ISO 7388 II-B, SK50 - M24, mit Bohrung
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Anzugsbolzen ISO 7388 II-B, SK50 - M24, mit Bohrung
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Anzugsbolzen ISO 7388 II-B, SK50 - M24, mit Bohrung
Artikel-Nr.:
     223-4111800
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784076418
Suchbegriffe:
Anzugbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen ISO 7388
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339

FORMAT Anzugsbolzen ISO 7388 II-B, SK50 - M24, mit Bohrung

Anzugsbolzen, ISO 7388 II B mit Durchgangsbohrung

Ausführung: Im Einsatz gehärtet, mit einer Härte von 58 ± 2 HRC, Einhärttiefe 0,5–0,8. Das Gewinde ist weich gerollt nach DIN, parallel geschliffen und brüniert.

Anwendung: Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft ISO 7388-1 (DIN 69871) und ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT) in Bearbeitungszentren und in NC-Maschinen.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
SK:
50
d1:
29,1 mm
d2:
19,6 mm
d3:
25 mm
G:
M24
l1:
65,5 mm
l2:
25,55 mm
Grad:
45
Herstellerartikelnummer:
4317784076418
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
1
€ 6,90*
ab € 5,39*
€ 7,82*
1 Tag
99
1
€ 7,90*
ab € 5,40*
€ 7,83*
2 Tage
99
10
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 7,87*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,53*
€ 7,99*
Lager 223
99
1
€ 8,50*
ab € 6,21*
€ 8,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.