Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock Gr. 4 - 160 mm, Spannweite: 225 mm, lange Ausführu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock Gr. 4 - 160 mm, Spannweite: 225 mm, lange Ausführu
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock Gr. 4 - 160 mm, Spannweite: 225 mm, lange Ausführu
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock Gr. 4 - 160 mm, Spannweite: 225 mm, lange Ausführu
Artikel-Nr.:
     223-4112100
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784103961
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock

FORMAT Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock Gr. 4 - 160 mm, Spannweite: 225 mm, lange Ausführu

Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock, lange Ausführung

Ausführung: Lange Ausführung, Körper aus Spezialguss. Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke. Mit universeller Befestigungsmöglichkeit durch Langlöcher. Mit Sechskantgriff und Knebelbohrung.

Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Größe:
4
Backenbreite:
160 mm
Spannweite:
225 mm
Schlitzabstand:
210 mm
Gewicht:
29 kg
Herstellerartikelnummer:
4317784103961
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 348,39*
€ 404,50*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 342,83*
€ 404,50*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 372,12*
€ 438,63*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 383,83*
€ 443,89*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 436,07*
€ 499,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,53*
€ 594,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,59*
€ 590,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,39*
€ 539,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,60*
€ 531,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,07*
€ 518,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.