Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Stiftschraube DIN 6379-8.8, M24 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stiftschraube DIN 6379-8.8, M24 x 160 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stiftschraube DIN 6379-8.8, M24 x 160 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stiftschraube DIN 6379-8.8, M24 x 160 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Stiftschraube DIN 6379-8.8, M24 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     223-4112308
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784342629
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379

FORMAT Stiftschraube DIN 6379-8.8, M24 x 160 mm

Stiftschraube

Ausführung: Das Gewinde ist gerollt. Die speziell für Spannzwecke entwickelten Stiftschrauben sind in den Längenabstufungen den Normzahlen angepasst.

Anwendung: Zur individuellen Anwendung in Verbindung mit Verlängerungsmuttern, Bundmuttern etc.
Material: Vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Gewinde-Ø x Länge:
M24 x 150 mm
Gewindelänge b:
95 mm
Gewindelänge b1:
35 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784342629
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.