Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Spanneisen, gekröpft DIN 6316, Schlitzbreite: 11 mm, Länge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spanneisen, gekröpft DIN 6316, Schlitzbreite: 11 mm, Länge: 100 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spanneisen, gekröpft DIN 6316, Schlitzbreite: 11 mm, Länge: 100 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spanneisen, gekröpft DIN 6316, Schlitzbreite: 11 mm, Länge: 100 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Spanneisen, gekröpft DIN 6316, Schlitzbreite: 11 mm, Länge: 100 mm
Artikel-Nr.:
     223-4112456
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784138833
Suchbegriffe:
Einfache Spanneisen
Spanneisen einfach
Spanneisen verstellbar
Verstellbare Spanneisen

FORMAT Spanneisen, gekröpft DIN 6316, Schlitzbreite: 11 mm, Länge: 100 mm

Spanneisen, gekröpft - Format

Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert. Mit planparallelen Spann- und Auflageflächen.

Anwendung: Spanneisen können mit verschiedenen Spannunterlagen kombiniert und dadurch unterschiedlichen Werkstückformen und -größen angepasst werden.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Schlitzbreite b1:
11 mm
Länge l:
100 mm
für Schrauben:
M10
a:
15 mm
b2:
30 mm
b3:
15 mm
c:
12 mm
e1:
36 mm
e2:
32 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784138833
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
10
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 8,13*
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 5,93*
€ 8,31*
3 Tage
16
1
€ 4,79*
ab € 5,98*
€ 8,33*
1 Tag
19
1
€ 7,90*
ab € 6,03*
€ 8,40*
Lager 223
19
1
€ 8,50*
ab € 6,77*
€ 9,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.