Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Waagrechtspanner mit Winkelfuß Nr. 6833, Gr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht AMF AMF Waagrechtspanner mit Winkelfuß Nr. 6833, Gr. 2 Waagerechtspanner 6833 Gr.2 AMF
Artikeldetailsicht AMF AMF Waagrechtspanner mit Winkelfuß Nr. 6833, Gr. 2 Waagerechtspanner 6833 Gr.2 AMF
Artikeldetailsicht AMF AMF Waagrechtspanner mit Winkelfuß Nr. 6833, Gr. 2 Waagerechtspanner 6833 Gr.2 AMF
Artikel-Nr.:
     223-4112553
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     93328
EAN/GTIN:
     4020772093327
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner

AMF Waagrechtspanner mit Winkelfuß Nr. 6833, Gr. 2

Waagrechtspanner mit Winkelfuß

Ausführung: Waagrechtspanner mit offenem Haltearm und Winkelfuß. Verzinkt und passiviert. Die Niete aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarmende.

Anwendung: Zur seitlichen Montage.

Lieferumfang: Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.
Weitere Informationen:
Größe:
2
Haltekraft F1:
1 kN
Haltekraft F2:
1,2 kN
Andrückschraube:
M6 x 35
Gewicht:
245 g
A:
6,2
B:
52
C:
20
D:
5,6
E:
32
F:
10,5
H:
73
H1:
94
H2:
68
HW min.:
22
HW max.:
29,5
I:
13,2
K:
6
L1:
162
M:
25,5
N:
37
P:
32
alpha:
90°
Herstellerartikelnummer:
93328
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
92
€ 4,79*
ab € 12,40*
€ 15,72*
1 Tag
108
€ 7,90*
ab € 12,39*
€ 15,76*
2 Tage
108
€ 6,90*
ab € 12,58*
€ 15,97*
3 Tage
108
€ 4,30*
ab € 13,30*
€ 17,15*
Lager 223
108
€ 8,50*
ab € 15,83*
€ 20,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.