Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKANTEK Koordinatentisch mit Schwalbenschwanzführung Aufspannfläche: 300 x 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SKANTEK SKANTEK Koordinatentisch mit Schwalbenschwanzführung Aufspannfläche: 300 x 160 mm
Artikeldetailsicht SKANTEK SKANTEK Koordinatentisch mit Schwalbenschwanzführung Aufspannfläche: 300 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     223-4112696
Hersteller:
     SKANTEK Industrieberatung
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816399811
Suchbegriffe:
Koordinatentisch
Kreuztisch
koordinatentisch

SKANTEK Koordinatentisch mit Schwalbenschwanzführung Aufspannfläche: 300 x 160 mm

Koordinatentisch mit Schwalbenschwanzführung

Ausführung: Aus Spezialguss, Aufspannfläche und Führungen geschliffen. Die Plangenauigkeit beträgt 0,03 mm, die Steigungsgenauigkeit auf 100 mm beträgt 0,01 mm. Die Schwalbenschwanzführungen sind durch Führungsleisten nachstellbar. Gewirbelte Trapezgewindespindel mit Axiallagern. Skalentrommeln mit Nullpunkt-Verstellung, dadurch ohne Umrechnen direkt ablesbar. Mit Skalenteilung 0,05 mm.

Die Tische ab 450 x 240 mm verfügen über eine Wasserrinne sowie einen Klemmhebel in beiden Achsen, sodass in jeder Position festgeklemmt werden kann.

Anwendung: Für den Einsatz auf Bohrmaschinen und für leichte Fräsarbeiten.

Hinweis: Andere Modelle und Abmessungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Aufspannfläche:
300 x 160 mm
T-Nuten Anzahl:
3
T-Nuten Breite:
10 mm
T-Nuten Abstand:
50 mm
Längsbewegung:
180 mm
Querbewegung:
100 mm
Spindelsteigung:
2 mm
Belastbarkeit:
75 kg
ganze Höhe (–0,01):
78
Grundfläche:
160 x 160 mm
Gewicht:
16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.220,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.348,90*
€ 1.605,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.332,59*
€ 1.585,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.278,68*
€ 1.521,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.248,40*
€ 1.485,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.220,62*
€ 1.452,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.