Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Loch-Blechschere aus Edelstahl, lackiert gehärtet (mind. 58 HRC), 300 mm - rechtsschneidend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Loch-Blechschere aus Edelstahl, lackiert gehärtet (mind. 58 HRC), 300 mm - rechtsschneidend
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Loch-Blechschere aus Edelstahl, lackiert gehärtet (mind. 58 HRC), 300 mm - rechtsschneidend
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Loch-Blechschere aus Edelstahl, lackiert gehärtet (mind. 58 HRC), 300 mm - rechtsschneidend
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Loch-Blechschere aus Edelstahl, lackiert gehärtet (mind. 58 HRC), 300 mm - rechtsschneidend
Artikel-Nr.:
     223-4113405
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784270175
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere

FORMAT Loch-Blechschere aus Edelstahl, lackiert gehärtet (mind. 58 HRC), 300 mm - rechtsschneidend

Loch-Blechschere, rechtsschneidend

Ausführung: Aus Edelstahl, im Gesenk geschmiedet. Schneiden induktiv gehärtet (min. 59 HRC), Griffe lackiert.

Anwendung: Für kurze, gerade Schnitte sowie Figurenschnitte in Blechen bis 1,0 mm und in Edelstahlblechen bis 0,8 mm.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Schneidenlänge:
47 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784270175
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.