Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERG & SCHMID Handhebelpresse mit Kniehebel Mod. HK 500, Druckkraft 5,0 kN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BERG & SCHMID BERG & SCHMID Handhebelpresse mit Kniehebel Mod. HK 500, Druckkraft 5,0 kN Handhebelpresse mit Kniehebel 500kp Berg + Schmid Pressentechnik
Artikeldetailsicht BERG & SCHMID BERG & SCHMID Handhebelpresse mit Kniehebel Mod. HK 500, Druckkraft 5,0 kN Handhebelpresse mit Kniehebel 500kp Berg + Schmid Pressentechnik
Artikeldetailsicht BERG & SCHMID BERG & SCHMID Handhebelpresse mit Kniehebel Mod. HK 500, Druckkraft 5,0 kN Handhebelpresse mit Kniehebel 500kp Berg + Schmid Pressentechnik
Artikeldetailsicht BERG & SCHMID BERG & SCHMID Handhebelpresse mit Kniehebel Mod. HK 500, Druckkraft 5,0 kN Handhebelpresse mit Kniehebel 500kp Berg + Schmid Pressentechnik
Artikeldetailsicht BERG & SCHMID BERG & SCHMID Handhebelpresse mit Kniehebel Mod. HK 500, Druckkraft 5,0 kN Handhebelpresse mit Kniehebel 500kp Berg + Schmid Pressentechnik
Artikel-Nr.:
     223-4113449
Hersteller:
     Berg & Schmid
Herst.-Nr.:
     30035
EAN/GTIN:
     4330816412527
Suchbegriffe:
Handhebelpresse
Kniehebel-Handpresse
Kniehebelpresse
handhebelpresse

BERG & SCHMID Handhebelpresse mit Kniehebel Mod. HK 500, Druckkraft 5,0 kN

Handhebelpresse

Ausführung: Spindel gehärtet und geschliffen, mit langer Führung. T-Nute nach DIN 650 mittig gefräst, Arbeitshöhe verstellbar. Handhebel mit Feder-Rückführung.

Anwendung: Zum wirtschaftlichen Pressen, Nieten, Drücken, Stanzen etc.

Kraftübertragung über Kniehebel
Max. Druckleistung bei gestrecktem Kniehebel.
Weitere Informationen:
Modell:
HK 500
Druckkraft:
5 kN
Arbeitshöhe:
60-150 mm
Hub:
40 mm
Ausladung:
73 mm
Spindel-Ø:
20 mm
Spindelbohrung:
10 H 7 mm
Spindelführung:
50 mm
Nutbreite:
10 mm
Ständerhöhe:
290 mm
Tischfläche:
115 x 70 mm
Grundfläche:
115 x 175 mm
Gewicht:
10,0 kg
Herstellerartikelnummer:
30035
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
Frei Haus
ab € 249,76*
€ 278,55*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 248,56*
€ 278,77*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 245,10*
€ 279,33*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 257,79*
€ 287,72*
Lager 223
20
Frei Haus
ab € 330,07*
€ 366,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,80*
€ 436,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,65*
€ 423,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,77*
€ 406,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,46*
€ 401,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,07*
€ 392,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.