Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WTE Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871, Form AD/B 20 x 82 mm, Aufnahme SK40, mit Innenkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WTE WTE Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871, Form AD/B 20 x 82 mm, Aufnahme SK40, mit Innenkühlung
Artikeldetailsicht WTE WTE Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871, Form AD/B 20 x 82 mm, Aufnahme SK40, mit Innenkühlung
Artikeldetailsicht WTE WTE Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871, Form AD/B 20 x 82 mm, Aufnahme SK40, mit Innenkühlung
Artikeldetailsicht WTE WTE Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871, Form AD/B 20 x 82 mm, Aufnahme SK40, mit Innenkühlung
Artikeldetailsicht WTE WTE Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871, Form AD/B 20 x 82 mm, Aufnahme SK40, mit Innenkühlung
Artikeldetailsicht WTE WTE Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871, Form AD/B 20 x 82 mm, Aufnahme SK40, mit Innenkühlung
Artikeldetailsicht WTE WTE Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871, Form AD/B 20 x 82 mm, Aufnahme SK40, mit Innenkühlung
Artikeldetailsicht WTE WTE Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871, Form AD/B 20 x 82 mm, Aufnahme SK40, mit Innenkühlung
Artikeldetailsicht WTE WTE Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871, Form AD/B 20 x 82 mm, Aufnahme SK40, mit Innenkühlung
Artikel-Nr.:
     223-4114009
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     153074020Z
EAN/GTIN:
     4332163364672
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69871
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388

WTE Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871, Form AD/B 20 x 82 mm, Aufnahme SK40, mit Innenkühlung

Hydrodehnspannfutter, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, mit Innenkühlung, SK 40

Ausführung: Werkstoff mit einer Zugfestigkeit von 1600 bis 1800 N/mm², einer Härte von 52 ± 2 HRC. Mittels Sechskantquergriffschlüssel wird Hydrauliköl durch einen Hydraulikspannsatz (Druckschraube, Druckstift, Dichtung) komprimiert. Der entstandene Druck bewirkt eine gleichmäßige Verformung der Dehnbuchse, wodurch der Werkzeugschaft mit hoher Rundlaufgenauigkeit (max. 3 µm) gespannt wird. Kegel nach DIN 254. Bohrung für Datenträger/Chip (Balluf).

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Maximale Drehzahl: 40000 min-1
Optimale Einsatztemperatur: 20–50 °C
Kühlmitteldruck maximal: 80 bar
Verstellweg: 10 mm

Lieferumfang: Hydrodehnspannfutter mit Sechskantquergriffschlüssel.
Weitere Informationen:
d1:
20 mm
d2:
42 mm
d3:
49,5 mm
l1:
80,5 mm
l2:
51 mm
l3:
10 mm
l4:
47 mm
g:
M10 x 1
SW:
8 mm
Herstellerartikelnummer:
30336732
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,55*
€ 272,74*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 241,89*
€ 273,69*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,22*
€ 273,93*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 241,45*
€ 274,60*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 327,65*
€ 366,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,18*
€ 435,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,55*
€ 427,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,35*
€ 405,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,63*
€ 399,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,65*
€ 389,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.