Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WTE Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871, Form AD/B 16 x 80 mm, Aufnahme SK50, mit Innenkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WTE WTE Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871, Form AD/B 16 x 80 mm, Aufnahme SK50, mit Innenkühlung
Artikeldetailsicht WTE WTE Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871, Form AD/B 16 x 80 mm, Aufnahme SK50, mit Innenkühlung
Artikeldetailsicht WTE WTE Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871, Form AD/B 16 x 80 mm, Aufnahme SK50, mit Innenkühlung
Artikeldetailsicht WTE WTE Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871, Form AD/B 16 x 80 mm, Aufnahme SK50, mit Innenkühlung
Artikeldetailsicht WTE WTE Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871, Form AD/B 16 x 80 mm, Aufnahme SK50, mit Innenkühlung
Artikeldetailsicht WTE WTE Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871, Form AD/B 16 x 80 mm, Aufnahme SK50, mit Innenkühlung
Artikeldetailsicht WTE WTE Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871, Form AD/B 16 x 80 mm, Aufnahme SK50, mit Innenkühlung
Artikeldetailsicht WTE WTE Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871, Form AD/B 16 x 80 mm, Aufnahme SK50, mit Innenkühlung
Artikeldetailsicht WTE WTE Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871, Form AD/B 16 x 80 mm, Aufnahme SK50, mit Innenkühlung
Artikel-Nr.:
     223-4114021
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     153075016Z
EAN/GTIN:
     4332163364795
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69871
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388

WTE Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871, Form AD/B 16 x 80 mm, Aufnahme SK50, mit Innenkühlung

Hydrodehnspannfutter, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, mit Innenkühlung, SK 50

Ausführung: Werkstoff mit einer Zugfestigkeit von 1600 bis 1800 N/mm², einer Härte von 52 ± 2 HRC. Mittels Sechskantquergriffschlüssel wird Hydrauliköl durch einen Hydraulikspannsatz (Druckschraube, Druckstift, Dichtung) komprimiert. Der entstandene Druck bewirkt eine gleichmäßige Verformung der Dehnbuchse, wodurch der Werkzeugschaft mit hoher Rundlaufgenauigkeit (max. 3 µm) gespannt wird. Kegel nach DIN 254. Bohrung für Datenträger/Chip (Balluf).

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Maximale Drehzahl: 40000 min-1
Optimale Einsatztemperatur: 20–50 °C
Kühlmitteldruck maximal: 80 bar
Verstellweg: 10 mm

Lieferumfang: Hydrodehnspannfutter mit Sechskantquergriffschlüssel.
Weitere Informationen:
d1:
16 mm
d2:
38 mm
d3:
49,5 mm
l1:
80,5 mm
l2:
49 mm
l3:
10 mm
l4:
40 mm
g:
M12 x 1
SW:
6 mm
Herstellerartikelnummer:
30336758
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,05*
€ 337,22*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 299,13*
€ 338,72*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 291,52*
€ 347,26*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 311,50*
€ 350,77*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 422,09*
€ 460,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,56*
€ 548,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,74*
€ 529,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,68*
€ 518,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,92*
€ 511,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,09*
€ 502,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.