| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4114597 Herst.-Nr.: 80375 EAN/GTIN: 4046368803750 |
| |
|
| | |
| IBT Doppelkeil-Spanner Spannkraft 1,3 kN Doppel-Keilspanner Universelles Spannsystem zur Spannung von allen Werkstückformen, egal ob rechtwinklig, schräg, konkav oder konvex. Ausführung: Die Besonderheit dieser Spannvorrichtung ist die Stahlschraube (Festigkeit 10.9) mit dem exzentrischen Kopf. Der Exzenter bewirkt die Spannbewegung bei sehr hoher Spannkraft. Als Klemmstück dient eine Messing-Sechskantscheibe. Anwendung: Mit Anschlagstiften und 1 oder 2 Spannschrauben kann jedes Werkstück in den unterschiedlichsten Formen geklemmt werden. Die geringe Bauhöhe ermöglicht das problemlose Bearbeiten der Werkstückoberfläche. Somit muss bei CNC-Programmierungen keine Rücksicht auf die Lage der Spannpratzen genommen werden. Zudem erlauben die geringen Baumaße eine platzsparende Mehrfachspannung. Die Spannklemmen können auch als Anschlag verwendet werden. Ausführung: Aluprofil beschichtet, Stahlkeil vergütet. Durch die geringen Baumaße wird eine Mehrfachspannung ermöglicht. Anwendung: Mit einem Spannelement werden gleichzeitig 2 Werkstücke gespannt. Ideal zum Spannen von runden und rechteckigen Werkstücken. Weitere Informationen: | | Höhe: | 9.7 mm | Länge: | 11.9 mm | Gewinde: | M2,5 | Spannkraft: | 1.3 kN | Spannbereich: | 9,1-10,0 mm | Abgesetzte Höhe: | 4.7 mm | Abgesetzte Breite: | 7.9 mm | Stiftschlüsselgröße: | 2,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,95* | € 17,52* | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,94* | € 17,56* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,26* | € 17,95* | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,67* | € 18,86* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 16,91* | € 22,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|