Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUKKO Trennvorrichtung Mod. 17-3, Spannbereich: 25-155 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Trennvorrichtung Mod. 17-3, Spannbereich: 25-155 mm Trennvorrichtung mit zentr Schnellspannung25-155mm KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Trennvorrichtung Mod. 17-3, Spannbereich: 25-155 mm Trennvorrichtung mit zentr Schnellspannung25-155mm KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Trennvorrichtung Mod. 17-3, Spannbereich: 25-155 mm Trennvorrichtung mit zentr Schnellspannung25-155mm KUKKO
Artikeldetailsicht KUKKO KUKKO Trennvorrichtung Mod. 17-3, Spannbereich: 25-155 mm Trennvorrichtung mit zentr Schnellspannung25-155mm KUKKO
Artikel-Nr.:
     223-4114960
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     44637
EAN/GTIN:
     4021176008443
Suchbegriffe:
Trenn- und Abziehvorrichtungssatz
Trennvorrichtung
trennvorrichtung kukko
trennvorrichtung

KUKKO Trennvorrichtung Mod. 17-3, Spannbereich: 25-155 mm

Trennvorrichtung, Modell 17

Ausführung: Mit Schnellspann-Druckspindel.

Anwendung: Grobes Spannen der Trennbacken durch gleichmäßiges Anziehen der beiden Muttern auf den Seitenbolzen. Feines, schnelles und zentrisches Spannen der Trennbacken durch Druckspindel.

Hinweis: Zur Verwendung mit der entsprechenden Abziehvorrichtung Bestell-Nr. 6929.
Weitere Informationen:
Modell:
17-3
SB-Verpackt:
Nein
Antriebsform:
Außen-6-kant
Spannweite max.:
155 mm
Spannweite min.:
25 mm
Seitenbolzenabstand:
155 mm
Spindel Ausführung:
mechanische Druckspindel
Für Abziehvorrichtung:
18-3
Spindel mit Zentrierspitze:
Nein
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 198,12*
€ 233,30*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,62*
€ 235,38*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 201,51*
€ 235,62*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 199,46*
€ 237,70*
Lager 223
2
Frei Haus
ab € 266,20*
€ 300,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,33*
€ 357,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,83*
€ 356,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,81*
€ 337,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,95*
€ 327,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,20*
€ 316,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
17-1
ab € 84,32*
Ähnlich
Kukko
17-2
ab € 123,77*
Ähnlich
Kukko
17-0
ab € 64,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.