Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALDER Ersatzschlagkopf aus Superplastik, weiß für Simplex-Schonhammer 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Ersatzschlagkopf aus Superplastik, weiß für Simplex-Schonhammer 40 mm Schonhammerkopf SIMPLEX Superplastik 40mm HALDER
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Ersatzschlagkopf aus Superplastik, weiß für Simplex-Schonhammer 40 mm Schonhammerkopf SIMPLEX Superplastik 40mm HALDER
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Ersatzschlagkopf aus Superplastik, weiß für Simplex-Schonhammer 40 mm Schonhammerkopf SIMPLEX Superplastik 40mm HALDER
Artikel-Nr.:
     223-4116742
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3207040
EAN/GTIN:
     4030618301103
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf

HALDER Ersatzschlagkopf aus Superplastik, weiß für Simplex-Schonhammer 40 mm

Schlagkopf für Schonhammer aus weißem Superplastik

Mittelhart, aus weißem verschleißfestem Superplastik, fett-, öl- und laugenbeständig.
Unzerbrechlich auch bei Kantenschlägen.
Ideal für Pflasterarbeiten, das Setzen von Randsteinen, Gerüstbau, Zelt-/Hallenbau, Garten-/Landschaftsbau, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Karosseriebau, Gehäusemontage, Montage scharfkantiger Werkstücke, Zaunbau und das Einschlagen von Spaltkeilen.
Weitere Informationen:
D:
40
Einsatz:
Superplastik, weiß
Nennmaß:
D=40 mm
Kopffarbe:
weiß
Kopfhärte:
mittelhart
SB-Verpackt:
0
Für Kopfdurchmesser:
40 mm
Kopfmaterial:
Superplastik
RoHS-konform:
ja
REACH konform:
ja
Präferenzursprung:
CE
Konfliktmineralien frei:
ja
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
1
€ 6,90*
ab € 4,33*
€ 5,62*
3 Tage
52
20
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 5,66*
8 Tage
52
1
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 5,70*
6 Tage
45
1
€ 4,79*
ab € 4,39*
€ 5,70*
Lager 223
52
1
€ 8,50*
ab € 5,63*
€ 7,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.