Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALDER Ersatzschlagkopf aus Superplastik, weiß für Simplex-Schonhammer 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Ersatzschlagkopf aus Superplastik, weiß für Simplex-Schonhammer 80 mm Schonhammerkopf SIMPLEX Superplastik 80mm HALDER
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Ersatzschlagkopf aus Superplastik, weiß für Simplex-Schonhammer 80 mm Schonhammerkopf SIMPLEX Superplastik 80mm HALDER
Artikeldetailsicht HALDER HALDER Ersatzschlagkopf aus Superplastik, weiß für Simplex-Schonhammer 80 mm Schonhammerkopf SIMPLEX Superplastik 80mm HALDER
Artikel-Nr.:
     223-4116745
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     3207080
EAN/GTIN:
     4030618301134
Suchbegriffe:
Ersatzhammerfläche
Ersatzhammerkopf
Ersatzschlagfläche
Ersatzschlagkopf

HALDER Ersatzschlagkopf aus Superplastik, weiß für Simplex-Schonhammer 80 mm

Schlagkopf für Schonhammer aus weißem Superplastik

Mittelhart, aus weißem verschleißfestem Superplastik, fett-, öl- und laugenbeständig.
Unzerbrechlich auch bei Kantenschlägen.
Ideal für Pflasterarbeiten, das Setzen von Randsteinen, Gerüstbau, Zelt-/Hallenbau, Garten-/Landschaftsbau, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Karosseriebau, Gehäusemontage, Montage scharfkantiger Werkstücke, Zaunbau und das Einschlagen von Spaltkeilen.
Weitere Informationen:
D:
80
Einsatz:
Superplastik, weiß
Nennmaß:
D=80 mm
Kopffarbe:
weiß
Kopfhärte:
mittelhart
SB-Verpackt:
0
Für Kopfdurchmesser:
80 mm
Kopfmaterial:
Superplastik
RoHS-konform:
ja
REACH konform:
ja
Präferenzursprung:
CE
Konfliktmineralien frei:
ja
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 16,78*
€ 20,81*
3 Tage
108
1
€ 6,90*
ab € 16,80*
€ 20,85*
2 Tage
113
1
€ 7,90*
ab € 17,38*
€ 21,57*
8 Tage
108
1
€ 4,95*
ab € 17,47*
€ 21,58*
Lager 223
78
1
€ 8,50*
ab € 22,29*
€ 27,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.