Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBRECHT Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter Typ SBF Spannbereich: 0-10,0 mm, Aufnahme: B16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ALBRECHT ALBRECHT Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter Typ SBF Spannbereich: 0-10,0 mm, Aufnahme: B16
Artikeldetailsicht ALBRECHT ALBRECHT Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter Typ SBF Spannbereich: 0-10,0 mm, Aufnahme: B16
Artikeldetailsicht ALBRECHT ALBRECHT Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter Typ SBF Spannbereich: 0-10,0 mm, Aufnahme: B16
Artikel-Nr.:
     223-4116814
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     1000100B16
EAN/GTIN:
     4250261510558
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter b16
schnellspannbohrfutter

ALBRECHT Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter Typ SBF Spannbereich: 0-10,0 mm, Aufnahme: B16

Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter SBF

Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend in Präzisionsausführung für Rechtslauf.
Hohe Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO 10888) für präzisere Bohrungen und höhere Werkzeugstandzeiten. Alle Verschleißteile einsatzgehärtet, geschliffen und passend zueinander gefertigt sowie austauschbar.

Anwendung: Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohreinheiten.

Hinweis: Sämtliche Einzelteile der Bohrfutter können als Ersatzteile geliefert werden.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
0,5-10 mm
Aufnahme:
B 16
Futter-Ø:
43 mm
Länge geöffnet:
80 mm
Länge geschlossen:
92 mm
Herstellerartikelnummer:
100 0100 B16 0
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 144,64*
€ 171,48*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,26*
€ 171,50*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 141,37*
€ 172,27*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 149,47*
€ 176,57*
Lager 223
1
Frei Haus
ab € 188,39*
€ 222,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,29*
€ 264,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,37*
€ 256,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,57*
€ 239,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,28*
€ 233,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000015B060
ab € 173,94*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000030B100
ab € 144,93*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000100B120
ab € 141,70*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000065B100
ab € 140,84*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000065B120
ab € 141,97*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000130B160
ab € 143,41*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000160B160
ab € 162,29*
Ähnlich
Albrecht Präzision
1000160B180
ab € 162,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.