Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Bandspanner Mod. BAN 700, 25 x 1 mm, Länge: 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Bandspanner Mod. BAN 700, 25 x 1 mm, Länge: 7 m Bandspanner BAN 700 25mmx1mmx7m Bessey
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Bandspanner Mod. BAN 700, 25 x 1 mm, Länge: 7 m Bandspanner BAN 700 25mmx1mmx7m Bessey
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Bandspanner Mod. BAN 700, 25 x 1 mm, Länge: 7 m Bandspanner BAN 700 25mmx1mmx7m Bessey
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Bandspanner Mod. BAN 700, 25 x 1 mm, Länge: 7 m Bandspanner BAN 700 25mmx1mmx7m Bessey
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Bandspanner Mod. BAN 700, 25 x 1 mm, Länge: 7 m Bandspanner BAN 700 25mmx1mmx7m Bessey
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Bandspanner Mod. BAN 700, 25 x 1 mm, Länge: 7 m Bandspanner BAN 700 25mmx1mmx7m Bessey
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Bandspanner Mod. BAN 700, 25 x 1 mm, Länge: 7 m Bandspanner BAN 700 25mmx1mmx7m Bessey
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Bandspanner Mod. BAN 700, 25 x 1 mm, Länge: 7 m Bandspanner BAN 700 25mmx1mmx7m Bessey
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Bandspanner Mod. BAN 700, 25 x 1 mm, Länge: 7 m Bandspanner BAN 700 25mmx1mmx7m Bessey
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Bandspanner Mod. BAN 700, 25 x 1 mm, Länge: 7 m Bandspanner BAN 700 25mmx1mmx7m Bessey
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Bandspanner Mod. BAN 700, 25 x 1 mm, Länge: 7 m Bandspanner BAN 700 25mmx1mmx7m Bessey
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Bandspanner Mod. BAN 700, 25 x 1 mm, Länge: 7 m Bandspanner BAN 700 25mmx1mmx7m Bessey
Artikeldetailsicht BESSEY BESSEY Bandspanner Mod. BAN 700, 25 x 1 mm, Länge: 7 m Bandspanner BAN 700 25mmx1mmx7m Bessey
Artikel-Nr.:
     223-4117331
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158023250
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
Rahmenspanner

BESSEY Bandspanner Mod. BAN 700, 25 x 1 mm, Länge: 7 m

Gleichmäßiger Druck auf Gehrungen
Kurbel umsteckbar für Rechts- und Linkshänder
Inhalt: 1 Bandspanner, 4 Vario-Ecken
SB-verpackt
Weitere Informationen:
Spannumfang:
bis 7 m
Band:
25x1mm
Winkelbereich:
60°-180°
Rabattgruppe (1000):
V3
Nettogewicht:
0,555kg
Stück/VPE:
5
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 31,02*
€ 35,98*
1
€ 4,90*
ab € 28,51*
€ 36,03*
12 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 31,88*
€ 36,19*
9 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 29,65*
€ 36,22*
Lager 223
33
1
€ 8,50*
ab € 43,24*
€ 52,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
BVE
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.