Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIMER Schrumpffutter DIN JISB 6339-AD/B 6,0 x 90 mm, Aufnahme: BT40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Schrumpffutter DIN JISB 6339-AD/B 6,0 x 90 mm, Aufnahme: BT40
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Schrumpffutter DIN JISB 6339-AD/B 6,0 x 90 mm, Aufnahme: BT40
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Schrumpffutter DIN JISB 6339-AD/B 6,0 x 90 mm, Aufnahme: BT40
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Schrumpffutter DIN JISB 6339-AD/B 6,0 x 90 mm, Aufnahme: BT40
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Schrumpffutter DIN JISB 6339-AD/B 6,0 x 90 mm, Aufnahme: BT40
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Schrumpffutter DIN JISB 6339-AD/B 6,0 x 90 mm, Aufnahme: BT40
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Schrumpffutter DIN JISB 6339-AD/B 6,0 x 90 mm, Aufnahme: BT40
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Schrumpffutter DIN JISB 6339-AD/B 6,0 x 90 mm, Aufnahme: BT40
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Schrumpffutter DIN JISB 6339-AD/B 6,0 x 90 mm, Aufnahme: BT40
Artikeldetailsicht HAIMER HAIMER Schrumpffutter DIN JISB 6339-AD/B 6,0 x 90 mm, Aufnahme: BT40
Artikel-Nr.:
     223-4118036
Hersteller:
     Haimer
Herst.-Nr.:
     4064006
EAN/GTIN:
     4034221020086
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388

HAIMER Schrumpffutter DIN JISB 6339-AD/B 6,0 x 90 mm, Aufnahme: BT40

Schrumpffutter, ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form AD/B, BT 40

Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl, Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.

Kegeltoleranz: AT3
Schafttoleranz: h6
Gehärtet: 54 –2 HRC

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.
Weitere Informationen:
DIN:
JISB 6339 (MAS-BT)
Form:
AD/B
Bohrung:
6 mm
Wuchtgüte:
G2.5 25000 r/min
Auskraglänge:
90 mm
Abgesetzterdurchmesser:
21 mm
Bolzendurchmesser:
27 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,31*
€ 143,21*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,87*
€ 150,32*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 124,47*
€ 152,57*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,04*
€ 153,16*
Lager 223
33 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 148,39*
€ 179,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,95*
€ 214,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,68*
€ 213,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,21*
€ 203,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,39*
€ 176,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.