Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG Nietzieher, achtkantig DIN 6434 - 5 x 12 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RENNSTEIG RENNSTEIG Nietzieher, achtkantig DIN 6434 - 5 x 12 x 110 mm Nietzieher 5mm RENNSTEIG
Artikeldetailsicht RENNSTEIG RENNSTEIG Nietzieher, achtkantig DIN 6434 - 5 x 12 x 110 mm Nietzieher 5mm RENNSTEIG
Artikeldetailsicht RENNSTEIG RENNSTEIG Nietzieher, achtkantig DIN 6434 - 5 x 12 x 110 mm Nietzieher 5mm RENNSTEIG
Artikel-Nr.:
     223-4118532
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4450050
EAN/GTIN:
     4049002002632
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet

RENNSTEIG Nietzieher, achtkantig DIN 6434 - 5 x 12 x 110 mm

Nietzieher

Ausführung: DIN 6434, aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt, achtkantig. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Oberfläche goldfarbig tauchlackiert.
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Lochweite:
6 mm
Schaftform:
8-kant
Nietstärke:
5 mm
SB-Verpackt:
Nein
Schaftstärke:
12 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
20
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,78*
2 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 4,06*
5 Tage
18
1
€ 4,79*
ab € 2,89*
€ 4,08*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 2,88*
€ 4,08*
Lager 223
21
1
€ 8,50*
ab € 3,71*
€ 5,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4451000
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.