Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG Nietkopfmacher, achtkantig DIN 6435 - 2 x 10 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RENNSTEIG RENNSTEIG Nietkopfmacher, achtkantig DIN 6435 - 2 x 10 x 100 mm Nietkopfmacher 2mm RENNSTEIG
Artikeldetailsicht RENNSTEIG RENNSTEIG Nietkopfmacher, achtkantig DIN 6435 - 2 x 10 x 100 mm Nietkopfmacher 2mm RENNSTEIG
Artikel-Nr.:
     223-4118535
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4460020
EAN/GTIN:
     4049002002694
Suchbegriffe:
Nietkopfsetzer
Nietköpfer
Nietenauszieher
Nietzieher

RENNSTEIG Nietkopfmacher, achtkantig DIN 6435 - 2 x 10 x 100 mm

Nietkopfsetzer

Ausführung: DIN 6435, aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt, achtkantig. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Oberfläche goldfarbig tauchlackiert.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
Lochweite:
3.5 mm
Schaftform:
8-kant
Nietstärke:
2 mm
SB-Verpackt:
Nein
Schaftstärke:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: nietkopfsetzer 2 mm, nietzieher
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
20
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,80*
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 2,82*
5 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 2,01*
€ 2,83*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 2,01*
€ 2,83*
Lager 223
24
1
€ 8,50*
ab € 2,58*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4461000
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.