Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG Nietkopfmacher, achtkantig DIN 6435 - 6 x 16 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RENNSTEIG RENNSTEIG Nietkopfmacher, achtkantig DIN 6435 - 6 x 16 x 110 mm Nietkopfmacher 6mm RENNSTEIG
Artikeldetailsicht RENNSTEIG RENNSTEIG Nietkopfmacher, achtkantig DIN 6435 - 6 x 16 x 110 mm Nietkopfmacher 6mm RENNSTEIG
Artikeldetailsicht RENNSTEIG RENNSTEIG Nietkopfmacher, achtkantig DIN 6435 - 6 x 16 x 110 mm Nietkopfmacher 6mm RENNSTEIG
Artikel-Nr.:
     223-4118539
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4490060
EAN/GTIN:
     4049002002731
Suchbegriffe:
Nietkopfsetzer
Nietköpfer
Nietenauszieher
Nietzieher

RENNSTEIG Nietkopfmacher, achtkantig DIN 6435 - 6 x 16 x 110 mm

Nietkopfsetzer

Ausführung: DIN 6435, aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt, achtkantig. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Oberfläche goldfarbig tauchlackiert.
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
Lochweite:
10.5 mm
Schaftform:
8-kant
Nietstärke:
6 mm
SB-Verpackt:
Nein
Schaftstärke:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: nietkopfsetzer 6 mm, nietzieher
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 4,58*
5 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 3,59*
€ 5,00*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 3,62*
€ 5,01*
5 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 3,62*
€ 5,02*
Lager 223
8
1
€ 8,50*
ab € 4,65*
€ 6,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4461000
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.