| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4118541 Herst.-Nr.: EL1400 EAN/GTIN: 7290003238637 |
| |
|
| | |
| IBT Keilnuten-Entgrater-Satz EL 1400 bestehend aus Handgriff, Klingenhalter und Klinge GT Keilnuten-Entgrater EL 1400 Ausführung: Mit Universal-Kunststoffgriff EL 1000 GT. Anwendung: Für Keilnuten, Wellen und Bohrungen. Für Nutenbreiten entsprechend der Klingengröße. Satzinhalt: 1 Universal-Kunststoffgriff EL 1000 GT 1 längenverstellbarer Klingenhalter EL 0400 GT für Klingen mit der Kennziffer „K“ 1 Klinge GT N 80 K Weitere Informationen: | | Typ: | EL1400 | Griff: | Universal-Kunststoffgriff EL 1000 FT | Klinge: | FT N80K | Klingenhalter: | EL 0400 FT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,69* | € 12,84* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,85* | € 14,05* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,84* | € 14,06* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,00* | € 14,21* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,76* | € 18,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|