Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schnellspann-Bohrfutter, SBF-plus 1-13mm MK 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnellspann-Bohrfutter, SBF-plus 1-13mm MK 4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnellspann-Bohrfutter, SBF-plus 1-13mm MK 4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnellspann-Bohrfutter, SBF-plus 1-13mm MK 4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnellspann-Bohrfutter, SBF-plus 1-13mm MK 4
Artikel-Nr.:
     223-4119904
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784528597
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter

FORMAT Schnellspann-Bohrfutter, SBF-plus 1-13mm MK 4

Hochleistungs-Schnellspann-Bohrfutter SBF-plus

Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend in Präzisionsausführung mit Aufnahmeschaft (einteilig).
Bohrfutter und Aufnahmeschaft bilden eine Einheit.
Durch die kompakte Bauweise wird eine optimale Stabilität und höhere Rundlaufgenauigkeit (angelehnt an DIN ISO 10888) erzielt.

Anwendung: Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohreinheiten.

Hinweis: Der Vorteil gegenüber einem zweiteiligen System ist die um insgesamt 21 mm kürzere Länge und somit bei Maschinen mit kleinem Arbeitsbereich vorteilhaft.
Auf Wunsch mit diamantbeschichteten Spannbacken lieferbar.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Spannbereich:
1-13 mm
Aufnahme:
MK 4
Futter-Ø:
50 mm
Länge geöffnet:
87 mm
Länge geschlossen:
99 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784528597
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,90*
ab € 130,49*
€ 160,04*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 131,72*
€ 161,80*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 131,93*
€ 162,02*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 129,46*
€ 163,31*
Lager 223
10
Frei Haus
ab € 153,87*
€ 185,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,99*
€ 221,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,65*
€ 207,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,13*
€ 195,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.