| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4119905 Herst.-Nr.: 80.364.30NG EAN/GTIN: 4034221095718 |
| |
|
| | |
| HAIMER 3D-Taster NG mit Kurzadapter SK 30 DIN 69871 3D-Taster NG mit integriertem Kurzadapter Ausführung: Mit integriertem Kurzadapter und einem vergrößerten Überfahrweg. Es ist kein weiteres manuelles Einstellen des Rundlaufs und auch keine Neukalibrierung mehr erforderlich. Rundlaufgenauigkeit: 0,01 mm Messgenauigkeit: 0,01 mm Anwendung: Einfache Werkstückvermessung bei wenig Platz im Maschinenraum, in Fräs- und Erodiermaschinen und bei Werkstück-Nullpunktsetzungen und Längenabmessungen bei beliebiger Antastrichtung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | SK 30 | Genauigkeit: | 0,01 mm | Gesamtlänge: | 139.1 mm | Messgenauigkeit: | 0,01 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,28* | € 324,80* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 281,21* | € 325,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 290,21* | € 331,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 294,57* | € 336,40* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 378,61* | € 427,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|