Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4210225 Herst.-Nr.: 3532115ESD EAN/GTIN: 4003773024859 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Elektronik-Greifzange ESD 115mm runde-spitze Backen 35 32 115 ESD Elektronik-Greifzange ESDPräzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Zum Greifen, Halten und Biegen. Griffe elektrisch ableitend – dissipativ. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Hüllen schwarz/grau. runde, spitze Backen. Backenlänge (B): 22,5 mm Backendicke (am Gelenk) (D): 6,5 mm Spitzenbreite (E): 2,0 mm Spitzendicke (F): 1,0 mm Kopfbreite (A): 11,0 mm ESD: ja - Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- zum Greifen, Halten und Biegen
- Griffe elektrisch ableitend – dissipativ
- durchgestecktes Präzisionsgelenk
- glatt geschliffene Greifflächen
- Kanten sorgfältig entgratet
- reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
- Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Hüllen schwarz/grau
Weitere Informationen: | | Ausführung: | runde, spitze Backen | Länge: | 115 mm | Backenlänge: | 22,5 mm | Marke: | KNIPEX® | Herstellerartikelnummer: | 35 32 115 ESD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Rundzange, Elektronikrundzange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Rundzange, spitzzange knipex, elektronik spitzzange, spitzzange gebogen |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,07* | € 24,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,13* | € 24,71* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,41* | € 24,99* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,70* | € 25,36* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 25,37* | € 30,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|