Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4210419 Herst.-Nr.: 4911A0 EAN/GTIN: 4003773048718 |
| |
|
| | |
| KNIPEX Sicherungsringzange gerade A 0 außen 140mm 3-10mm Nr. 49 11 A0 49 11 A0 Präzisions-Sicherungsringzangehoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen. mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten. mit Überdehnungsschutz. Große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage. Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange. Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar. Rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen. Schlanker Zangenkopf für optimalen Zugang zum Werkstück. DIN 5254 A; gerade Backen. Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 3 – 10 mm Spitzen (Durchmesser): 0,9 mm- hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen
- mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten
- mit Überdehnungsschutz
- große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage
- geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange
- im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar
- rutschhemmender Kunststoffüberzug an den Griffen
- schlanker Zangenkopf für optimalen Zugang zum Werkstück
Weitere Informationen: | | Größe: | A 0 | Wellen-Ø: | 3-10 mm | Länge: | 140 mm | Marke: | KNIPEX® | Herstellerartikelnummer: | 49 11 A0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sicherungsringzange 3-10mm a0, außen-sicherungsringzange knipex, außensicherungsringzange gerade |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,16* | € 14,97* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,20* | € 14,98* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,34* | € 15,27* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,43* | € 15,35* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 15,28* | € 18,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|